€ 16,28/ stukexcl. btw
€ 19,70incl. btw
1377 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Hoogte | 9 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 8.71 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
€ 12,72/ stukexcl. btw
€ 15,39incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026