Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51100

  • ERIKS:11668979
  • Fabrikant:4012801162135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
511
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
24 mm
Hoogte
9 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
10 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Grenstoerental
12700 tr/min
Referentietoerental
19200 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51100

  • Eriks:23757274
  • Manufacturer:51100

€ 16,28/ stukexcl. btw

€ 19,70incl. btw

1377 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026