Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend Bolvormige huisring 54309

  • ERIKS:23757501
  • Fabrikant:7316577121486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, twee huisringen en twee kooien met kogels. De lagers zijn uitneembaar waardoor zij eenvoudig te monteren zijn. Kleinere lagers zijn verkrijgbaar met huisringen met een vlakke zitting of met een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisringen kunnen worden gecombineerd met holvormige instelringen om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in beide richtingen opnemen en kunnen daarom als vastlager voor opsluiting van een as in beide richtingen worden gebruikt. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 247,53/ stukexcl. btw

€ 299,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
542
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
85 mm
Hoogte
56.3 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Ja
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
153 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Referentietoerental
1900 tr/min
Alternatieven

€ 275,04/ stukexcl. btw

€ 332,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026