€ 275,04/ stukexcl. btw
€ 332,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 56.2 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 6500 tr/min |
€ 247,53/ stukexcl. btw
€ 299,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026