€ 142,20/ stukexcl. btw
€ 172,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 41.3 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.8 kN |
Statisch draaggetal | 65.5 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
€ 160,89/ stukexcl. btw
€ 194,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026