€ 160,89/ stukexcl. btw
€ 194,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 543 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 41.2 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 65 kN |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
Referentietoerental | 8600 tr/min |
€ 142,20/ stukexcl. btw
€ 172,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026