Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52305

  • ERIKS:23757419
  • Fabrikant:7316577007209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, twee huisringen en twee kooien met kogels. De lagers zijn uitneembaar waardoor zij eenvoudig te monteren zijn. Kleinere lagers zijn verkrijgbaar met huisringen met een vlakke zitting of met een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisringen kunnen worden gecombineerd met holvormige instelringen om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in beide richtingen opnemen en kunnen daarom als vastlager voor opsluiting van een as in beide richtingen worden gebruikt. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 104,56/ stukexcl. btw

€ 126,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
523
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Hoogte
34 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
34.5 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3200 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52305

  • Eriks:11669087
  • Manufacturer:167156080000

€ 108,56/ stukexcl. btw

€ 131,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026