€ 108,56/ stukexcl. btw
€ 131,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 34 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 34.5 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Referentietoerental | 9700 tr/min |
€ 104,56/ stukexcl. btw
€ 126,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026