€ 785,86/ stukexcl. btw
€ 950,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 68 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 127 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
€ 873,37/ stukexcl. btw
€ 1.056,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026