Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52224

  • ERIKS:12624524
  • Fabrikant:4012801198806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 873,37/ stukexcl. btw

€ 1.056,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
68 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
385 kN
Grenstoerental
2550 tr/min
Referentietoerental
3100 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52224

  • Eriks:23757413
  • Manufacturer:52224

€ 785,86/ stukexcl. btw

€ 950,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026