€ 259,12/ stukexcl. btw
€ 313,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 48 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 208 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
€ 423,31/ stukexcl. btw
€ 512,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026