Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52216

  • ERIKS:12624521
  • Fabrikant:4012801198769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,31/ stukexcl. btw

€ 512,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
48 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
191 kN
Grenstoerental
3700 tr/min
Referentietoerental
4150 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52216

  • Eriks:23757408
  • Manufacturer:52216

€ 259,12/ stukexcl. btw

€ 313,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026