€ 76,95/ stukexcl. btw
€ 93,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 34 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
€ 81,57/ stukexcl. btw
€ 98,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026