Eriks
FAG

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52207

  • ERIKS:11669076
  • Fabrikant:4012801162630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,57/ stukexcl. btw

€ 98,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
522
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
34 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
7500 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52207

  • Eriks:23757400
  • Manufacturer:52207

€ 76,95/ stukexcl. btw

€ 93,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026