Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52204

  • ERIKS:23757397
  • Fabrikant:7316577007100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, twee huisringen en twee kooien met kogels. De lagers zijn uitneembaar waardoor zij eenvoudig te monteren zijn. Kleinere lagers zijn verkrijgbaar met huisringen met een vlakke zitting of met een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisringen kunnen worden gecombineerd met holvormige instelringen om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Dubbelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in beide richtingen opnemen en kunnen daarom als vastlager voor opsluiting van een as in beide richtingen worden gebruikt. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 56,30/ stukexcl. btw

€ 68,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
522
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
40 mm
Hoogte
26 mm
Variant
Dubbelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
21.2 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Grenstoerental
6000 tr/min
Referentietoerental
4300 tr/min
Alternatieven
Product Image

FAG Kogeltaatslager Dubbelzijdig werkend 52204

  • Eriks:11669073
  • Manufacturer:167155270000

€ 59,00/ stukexcl. btw

€ 71,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026