€ 59,00/ stukexcl. btw
€ 71,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Hoogte | 26 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 21.1 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Referentietoerental | 11100 tr/min |
€ 56,30/ stukexcl. btw
€ 68,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026