€ 1.177,55/ stukexcl. btw
€ 1.424,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | M 45x1.5 mm |
Buitendiameter | 109 mm |
Breedte Ring | 38 mm |
Breedte zuiger | 4 mm |
Zuigerslag | 5 mm |
Boring | 45 mm |
Inwendige zuiger diameter | 45.5 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 99 mm |