Eriks
SKF

SKF Hydraulische lagertrekker voor zware toepassingen zonder pomp TMHP 50/320X

  • ERIKS:24007590
  • Fabrikant:7316570141023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eén van de meest eenvoudige en effectieve manieren om kleine en middelgrote lagers te demonteren is gebruik te maken van een mechanische lagertrekker. Het gebruik van een SKF lagertrekker garandeert dat er tijdens demontage geen schade wordt toegebracht aan het lager of de lagerzitting. SKF universeel trekkers bieden u een eenvoudige en veilige demontage.

Eigenschappen:
  • Hoge krachtontwikkeling mogelijk door de zelfcentrerende lagertrekker.
  • Door de combinatie van een spindel en een hydraulische cilinder kan de treklengte eenvoudig worden aangepast.
  • Uitstekende grip dankzij een uniek pantograafsysteem waardoor tijdens het gebruik elke afwijking kan worden bijgestuurd.
  • Uitgerust met een hefhendel en een schroefring om het trekken te vergemakkelijken.
  • Geleverd met SKF Hydraulische Pomp TMJL 100.
Opslaan in lijst

€ 8.978,28/ stukexcl. btw

€ 10.863,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMHP
Serie
TMHP
Spanwijdte
310-506 mm
Spandiepte
320 mm
Aantal armen
3
Gewicht
54 g
Onderdelen & accessoires

€ 634,75/ stukexcl. btw

€ 768,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Gerelateerde producten

€ 2.170,28/ stukexcl. btw

€ 2.626,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026