Eriks
SKF

SKF Hitte- en oliebestendige handschoenen TMBA G11H

  • ERIKS:23085484
  • Fabrikant:7316571426396
Image 1
De SKF hitte- en oliebestendige handschoenen TMBA G11H zijn speciaal ontworpen voor de behandeling van hete en geoliede lagers.Materiaal: kevlarBinnenvoering: nitrileKleur: blauwAantal in verpakking: 1 paarUitstekend bestand tegen snijden, warmte, olie en waterSmelt- en brandbestendigMaximale temperatuur: 250 °CPluisvrijKunnen ondergedompeld worden in vloeistoffen met een temperatuur tot 120 °C (bijv. hete oliebaden)Ook hittebestendig in natte toestandGetest en gecertificeerd voor mechanische (EN 388) en thermische (EN 407) risico’s
Opslaan in lijst

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMBA
Serie
TMBA
Type
Hitte weer
Handschoenmaat
10
Materiaal
Kevlar®
Kleur
Zwart
Alternatieven
Product Image

SKF Handschoenen voor extreme temperaturen TMBA G11ET

  • Eriks:11807946
  • Manufacturer:TMBA G11ET

€ 202,35/ stukexcl. btw

€ 244,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026