Eriks
SKF

SKF Handschoenen voor extreme temperaturen TMBA G11ET

  • ERIKS:11807946
  • Fabrikant:7316572309957
Image 1
De TMBA G11ET handschoenen zijn speciaal ontworpen voor het veilig behandelen van verwarmde lagers of andere componenten voor langere periodes.Materiaal: kevlarBinnenvoering: katoenKleur: geelAantal in verpakking: 1 paarBestand tegen extreme temperaturen tot 500 °C, behalve bij hete vloeistoffen en gassenVoor het veilig vastpakken van warme componentenDoor de hoge graad van nietontvlambaarheid wordt het risico op brandwonden beperktZeer sterke kevlar-handschoenen die bestand zijn tegen snijden en die ook lek-, scheur- en slijtvast zijn voor verhoogde veiligheidPluisvrijGetest en gecertificeerd voor mechanische (EN 388) en thermische (EN 407) risico’s
Opslaan in lijst

€ 202,35/ stukexcl. btw

€ 244,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMBA
Serie
TMBA
Handschoenmaat
10
Materiaal
Kevlar®
Kleur
Geel