Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 6/SNL

  • ERIKS:23766012
  • Fabrikant:7316572332689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 6/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 45 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 506–605,507–606
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 6, N 6, KMK 6, KMFE 6, KMT 6
Opslaan in lijst

€ 28,47/ stukexcl. btw

€ 34,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMK 6

  • Eriks:24003713
  • Manufacturer:KMK 6
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 5

  • Eriks:23766368
  • Manufacturer:KMT 5

€ 68,18/ stukexcl. btw

€ 82,50incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026