Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMK |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 9 mm |
B | 9 mm |
b | 5 mm |
d1 | 41 mm |
d3 | 45 mm |
h | 2 mm |
€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026