Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 19/SNL

  • ERIKS:23766000
  • Fabrikant:7316572332917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 19/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 125 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 519–616,522–619
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 19, AN 19, KMK 19, KMFE 19, KMT 18
Opslaan in lijst

€ 62,51/ stukexcl. btw

€ 75,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 18

  • Eriks:23766354
  • Manufacturer:KMT 18

€ 217,05/ stukexcl. btw

€ 262,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMK 19

  • Eriks:24003712
  • Manufacturer:KMK 19
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment