Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 16/SNL

  • ERIKS:23765995
  • Fabrikant:7316572332887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 16/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 105 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 516–613,519–616
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 16, AN 16, KMK 16, KMFE 16, KMT 15
Opslaan in lijst

€ 51,47/ stukexcl. btw

€ 62,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer AN 16

  • Eriks:23760045
  • Manufacturer:AN 16

€ 48,17/ stukexcl. btw

€ 58,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 16

  • Eriks:12121162
  • Manufacturer:KMFE 16

€ 50,11/ stukexcl. btw

€ 60,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 15

  • Eriks:23766351
  • Manufacturer:KMT 15

€ 149,76/ stukexcl. btw

€ 181,21incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026