Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 16

  • ERIKS:12121162
  • Fabrikant:7316571585574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,11/ stukexcl. btw

€ 60,63incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 80x2
Buitendiameter
105 mm
Breedte
18 mm
Binnendiameter
80 mm
B
18 mm
b
8 mm
B3
3 mm
d1
91.5 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
G
80 mm
h
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026