Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMK |
Draadmaat | M 35x1.5 |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 9 mm |
B | 9 mm |
b | 5 mm |
d1 | 48 mm |
d3 | 52 mm |
h | 2 mm |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026