€ 37,38/ stukexcl. btw
€ 45,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 808560 E |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 24,59/ stukexcl. btw
€ 29,75incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026