Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 80 mm As-Ø, 85 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228798
  • Fabrikant:4012802756395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,59/ stukexcl. btw

€ 29,75incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB8060-E40-Y
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
672 kN
Statisch draaggetal
1200 kN
d
80 mm
D
85 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 808560 E

  • Eriks:23768785
  • Manufacturer:PCM 808560 E

€ 37,38/ stukexcl. btw

€ 45,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026