€ 9,94/ stukexcl. btw
€ 12,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 353950 E |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026