Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:23228743
  • Fabrikant:4012802759839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB3550-E40-Y
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
245 kN
Statisch draaggetal
438 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
50 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 353950 E

  • Eriks:23768726
  • Manufacturer:PCM 353950 E

€ 9,94/ stukexcl. btw

€ 12,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026