Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 242720 E

  • ERIKS:23229273
  • Fabrikant:7316572515396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behove van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • relatief hoog draagvermogen
  • hoge bedrijfstemperaturen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassing:
  • toepassingen in de automobielsector
  • 'material handling'
  • huishoudelijke apparatuur
  • textielmachines
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 242720 E
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
24 mm
D
27 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026