Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 24 mm As-Ø, 27 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:23228704
  • Fabrikant:4012802759297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB2420-E40-Y
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
67.2 kN
Statisch draaggetal
120 kN
d
24 mm
D
27 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij