€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 222520 E |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026