Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGB2220-E40-Z

  • ERIKS:23228697
  • Fabrikant:4012802618693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2220-E40-Z
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
61.6 kN
Statisch draaggetal
110 kN
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 222520 E

  • Eriks:23768686
  • Manufacturer:PCM 222520 E

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026