€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 202325 E |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,21/ stukexcl. btw
€ 2,67incl. btw
152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026