Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 20 mm As-Ø, 23 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:23228691
  • Fabrikant:4012802760019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB2025-E40-Y
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
125 kN
d
20 mm
D
23 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 202325 E

  • Eriks:23768680
  • Manufacturer:PCM 202325 E

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026