Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 130135100 E

  • ERIKS:23768629
  • Fabrikant:7316572201824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behove van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • relatief hoog draagvermogen
  • hoge bedrijfstemperaturen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassing:
  • toepassingen in de automobielsector
  • 'material handling'
  • huishoudelijke apparatuur
  • textielmachines
Opslaan in lijst

€ 172,84/ stukexcl. btw

€ 209,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 130135100 E
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
d
130 mm
D
135 mm
B
100 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 100,19/ stukexcl. btw

€ 121,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026