€ 100,19/ stukexcl. btw
€ 121,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40 |
Fabrikant ID | EGB130100-E40-Y |
Asdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 1820 kN |
Statisch draaggetal | 3250 kN |
d | 130 mm |
D | 135 mm |
B | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 172,84/ stukexcl. btw
€ 209,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026