Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 101220 E

  • ERIKS:23768603
  • Fabrikant:7316571851600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behove van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • relatief hoog draagvermogen
  • hoge bedrijfstemperaturen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassing:
  • toepassingen in de automobielsector
  • 'material handling'
  • huishoudelijke apparatuur
  • textielmachines
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 101220 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
10 mm
D
12 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGB1020-E40-Z

  • Eriks:11671618
  • Manufacturer:068417578-0000

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026