€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB1020-E40-Z |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026