Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 101215 E

  • ERIKS:23768601
  • Fabrikant:7316571851570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het glijvlak op basis van PTFE resulteert in een lage wrijving onder smering of enig ander onderhoud. Om de constructie te beschermen of ten behove van de afdichting kan smeervet worden aangebracht.

Voordelen:
  • onderhoudsvrij bedrijf
  • relatief geringe wrijving
  • relatief hoog draagvermogen
  • hoge bedrijfstemperaturen
  • hoge glijsnelheid
  • kleine bedrijfsspeling
Toepassing:
  • toepassingen in de automobielsector
  • 'material handling'
  • huishoudelijke apparatuur
  • textielmachines
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCM 101215 E
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d
10 mm
D
12 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

391 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026