Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 10 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228626
  • Fabrikant:4012802682236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

391 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB1015-E40-Y
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
21 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
d
10 mm
D
12 mm
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE PCM 101215 E

  • Eriks:23768601
  • Manufacturer:PCM 101215 E

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026