€ 1,04/ stukexcl. btw
€ 1,26incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 050708 E |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 0,53/ stukexcl. btw
€ 0,64incl. btw
68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026