Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E40 Serie, Staal Buitenm., 5 mm As-Ø, 7 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:23228599
  • Fabrikant:4012802760446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40
Fabrikant ID
EGB0508-E40-Y
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
10 kN
d
5 mm
D
7 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij