€ 23,30/ stukexcl. btw
€ 28,19incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 455545 A51 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
B | 45 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |