€ 29,74/ stukexcl. btw
€ 35,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,74 | - |
10+ | € 25,16 | 15.40% |
25+ | € 22,42 | 24.60% |
50+ | € 20,60 | 30.73% |
100+ | € 19,22 | 35.37% |
250+ | € 18,29 | 38.50% |
500+ | € 17,39 | 41.53% |
1000+ | € 16,94 | 43.04% |
2500+ | € 16,46 | 44.63% |
5000+ | € 16,01 | 46.17% |
10000+ | € 15,56 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/055 X 045 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |