Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 405060 A51

  • ERIKS:23769124
  • Fabrikant:7316571790947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingsapplicaties. Het beschikt over een poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. Onderhoudsvrije werking ondersteunt hoge schuifsnelheden en betrouwbare prestaties. De bus is geschikt voor radiale belastingen en veeleisende bewegingsomgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerende poreuze bronsmatrix minimaliseert de behoefte aan externe smering en vermindert stilstandtijd
  • Onderhoudsvrij ontwerp elimineert routinematig onderhoud en verlaagt de operationele kosten op lange termijn
  • Een hoge schuifsnelheidscapaciteit verhoogt de efficiëntie in toepassingen met frequente of snelle bewegingen
  • Vangt radiale belastingen op voor betrouwbare ondersteuning van roterende of oscillerende assen
  • Nauwkeurige afmetingen zorgen voor een consistente passing en prestatie in industriële assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire geleidingen in precisie-machines
  • Ideaal voor roterende assen in geautomatiseerde productiesystemen
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 23,78/ stukexcl. btw

€ 28,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 405060 A51
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
d
40 mm
D
50 mm
B
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026