Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441273
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,37

-

10+

€ 29,93

15.39%

25+

€ 26,65

24.66%

50+

€ 24,49

30.75%

100+

€ 22,85

35.40%

250+

€ 21,76

38.49%

500+

€ 20,66

41.58%

1000+

€ 20,12

43.11%

2500+

€ 19,57

44.67%

5000+

€ 19,05

46.15%

10000+

€ 18,51

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 060
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm