€ 21,07/ stukexcl. btw
€ 25,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 405050 A51 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 29,74/ stukexcl. btw
€ 35,99incl. btw
141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026