Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441272
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 29,74/ stukexcl. btw

€ 35,99incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,74

-

10+

€ 25,16

15.40%

25+

€ 22,42

24.60%

50+

€ 20,60

30.73%

100+

€ 19,22

35.37%

250+

€ 18,29

38.50%

500+

€ 17,39

41.53%

1000+

€ 16,94

43.04%

2500+

€ 16,46

44.63%

5000+

€ 16,01

46.17%

10000+

€ 15,56

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 050
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm